Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 6

Št. art.: 630162 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3,5-13
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 5×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 19
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3,5-13 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 257 mm
Širina 147 mm
Višina 45 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 5×10
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630162 6
EAN/GTIN 4062406060244
Številka proizvajalca 630162 6

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 13 kosov art. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
T-ročaj: 1 kos, art. 633029 vel. 116
Natični ročaji: 1 kos, art. 632829 vel. 146
Podaljški: 2 kosa, art. 632429 vel. 50; 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633529 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632025 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 6

Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 6

po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
530 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
822 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.391 kosov na zalogi
81,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/4 col 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Širina 147 mm 147 mm 149 mm 149 mm
Višina 45 mm 45 mm 47 mm 47 mm
Dolžina 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3,5-13 mm 4-13 mm 4-13 mm 4-13 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem Nasadni ključ s T-ročajem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico