{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Dolžina rezila | 180 mm | |
celotna dolžina | 300 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni izvijač | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Površina | kromirani | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627722 8 | |
EAN/GTIN | 4067263013334 | |
Številka proizvajalca | 627722 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z 2K-ročajem Haptoprene, 6-kotnik: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
10,65 €
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni izvijač | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač |
celotna dolžina | 300 mm | 290 mm | 295 mm |
Vrtljiva kapa | Ne | ||
Dolžina rezila | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
6-kotnik | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |