{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Dolžina rezila | 140 mm | |
celotna dolžina | 245 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni izvijač | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Površina | kromirani | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627722 5 | |
EAN/GTIN | 4067263013310 | |
Številka proizvajalca | 627722 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z 2K-ročajem Haptoprene, 6-kotnik: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni izvijač | 6-robi izvijač |
celotna dolžina | 245 mm | 235 mm |
Dolžina rezila | 140 mm | 140 mm |
6-kotnik | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |