Izvijač za notranji 6-kotnik elektroniko Kraftform Micro 1,5 mm

Št. art.: 627470 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 2054 Micro
    6-kotnik 1,5 mm
    Dolžina rezila 60 mm
    celotna dolžina 157 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627470 1,5
    EAN/GTIN 4013288175120
    Številka proizvajalca 05118066001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z lahko vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in del za zatezanje za prenos višjih vrtilnih momentov.
    Stebla iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve. Profil Hex Plus preprečuje deformacije glave vijaka in prenaša večji zatezni moment.

    Uporaba:

    Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico