{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 2054 Micro | |
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 157 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627470 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288032126 | |
Številka proizvajalca | 05118070001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik elektroniko Kraftform Micro 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
3,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
519 kosov na zalogi
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 157 | 162 |
Oznaka proizvajalca | 2054 Micro | |
Dolžina rezila | 60 | 75 |
6-kotnik | 2,5 | 2,5 |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |