{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 2054 Micro | |
6-kotnik | 3 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 157 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627470 3 | |
EAN/GTIN | 4013288032133 | |
Številka proizvajalca | 05118072001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik elektroniko Kraftform Micro, 6-kotnik: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
500 kosov na zalogi
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
913 kosov na zalogi
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
3,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 157 mm | 162 mm | 122 mm |
Dolžina rezila | 60 mm | 75 mm | 35 mm |
6-kotnik | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |