{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Kotni izvijač Safety | |
6-kotnik | 2,5 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 115×21 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Funkcija držanja | ne | |
Izvedba držala | okrogli, narebričeni | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627190 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733265312 | |
Številka proizvajalca | 3212.L 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi z narebričenjem 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
1,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | Da |
Dolga izvedba | Da | Da |
6-kotnik | 2,5 | 2,5 |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 115×21 | 112×18 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |