Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolgi z narebričenjem, Število izvijačev: 7

Št. art.: 627191 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kotni izvijač Safety
Število izvijačev 7
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina kromirani
Izvedba držala okrogli, narebričeni
Mere zeva ključa metrični
Barvna koda Ne
Steblo s prevleko iz umetne mase Ne
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Ne
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627191 7
EAN/GTIN 7610733273546
Številka proizvajalca 3212.LH-6

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Prednosti:

Narebričenje v skladu s standardom ISO 13444, tip B, izboljšuje oprijemljivost v mokrem in naoljenem okolju in s tem povečuje varnost.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627190: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase