Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi z narebričenjem 6 mm

Št. art.: 627190 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 6 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 187×35 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Funkcija držanja ne
Izvedba držala okrogli, narebričeni
Okrogla glava na daljšem kraku Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627190 6
EAN/GTIN 7610733265350
Številka proizvajalca 3212.L 6

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Prednosti:

Narebričenje v skladu s standardom ISO 13444, tip B, izboljšuje oprijemljivost v mokrem in naoljenem okolju in s tem povečuje varnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico