Ključi za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 6 mm

Št. art.: 627150 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.611 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 6 mm
    Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Dolžina krakov 191×34 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Površina kromirani
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627150 6
    EAN/GTIN 7610733087808
    Številka proizvajalca 212.L 6

    Opis

    Izvedba:

    Zakrivljeno držalo; okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°.
    Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Robovi so rahlo lomljeni.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico