{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 100×28 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | ne | |
Površina | kromirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Ne | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626082 6 | |
EAN/GTIN | 4062406570361 | |
Številka proizvajalca | 626082 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromirani 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.814 kosov na zalogi
0,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.086 kosov na zalogi
0,77 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | ne | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Površina | kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 100×28 | 96 × 38 | 96 × 38 | 180×32 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |