{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 90×25 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | ne | |
Površina | kromirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Ne | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626082 5 | |
EAN/GTIN | 4062406570354 | |
Številka proizvajalca | 626082 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromirani 5 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
2,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.283 kosov na zalogi
0,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.163 kosov na zalogi
0,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
100-stopinjski kot | Ne | |||
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Površina | kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 5 | 5 | 5 | 5 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 90×25 | 85 × 33 | 85 × 33 | 160×28 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |