{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 80×22 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | ne | |
Površina | kromirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Ne | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626082 4 | |
EAN/GTIN | 4062406570347 | |
Številka proizvajalca | 626082 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromirani, 6-kotnik: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
2,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13.221 kosov na zalogi
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.171 kosov na zalogi
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.084 kosov na zalogi
0,47 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
784 kosov na zalogi
0,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
3,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolžina krakov | 80×22 mm | 74 × 29 mm | 144 × 29 mm | 74 × 29 mm | 144 × 29 mm | 140×25 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |