{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 112×32 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | ne | |
Površina | kromirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Ne | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626082 8 | |
EAN/GTIN | 4062406570378 | |
Številka proizvajalca | 626082 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromirani 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
4,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.059 kosov na zalogi
1,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
594 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | ne | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Površina | kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 112×32 mm | 108 × 44 mm | 108 × 44 mm | 200×36 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |