{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 200×36 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626087 8 | |
EAN/GTIN | 4045197954862 | |
Številka proizvajalca | 626087 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglico kromirane 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
908 kosov na zalogi
1,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
625 kosov na zalogi
1,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
100-degree angle | Ne | |||
Drive profile | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Hexagon screwdriver |
Surface | nikljani | mangan-fosfatirani | chrome-plated | |
Hexagon | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Chrome vanadium steel | ||
Stock length | 200×36 | 108 × 44 | 108 × 44 | 112×32 |
Type of product | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Screwdriver |