Ključ za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglico kromirane, Šest kotnik: 1,5mm

Št. art.: 626087 1,5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1,5 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Funkcija držanja Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3
Površina kromirane
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626087 1,5
EAN/GTIN 4045197954299
Številka proizvajalca 626087 1,5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vzmetena zadrževalna kroglica iz kakovostnega jekla varno drži nataknjene vijake v vseh položajih, celo pri obrnjenem vijaku. Ta funkcija držanja priredi izvijače v idealno orodje, posebej tam, kjer je vijake treba vstavljati in priviti v globoke, vodoravne, poševno navzgor ali navzdol potekajoče zaprte izvrtine.

Material:

Iz kromvanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico