{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 71×20 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Funkcija držanja | ne | |
Površina | kromirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Ne | |
Dolga izvedba | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626082 3 | |
EAN/GTIN | 4062406570330 | |
Številka proizvajalca | 626082 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik z okroglo glavo kromirani 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
2,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.075 kosov na zalogi
0,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.064 kosov na zalogi
0,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
3,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | ne | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Površina | kromirani | nikljani | mangan-fosfatirani | |
6-kotnik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 71×20 | 66 × 23 | 66 × 23 | 126×20 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |