Ključ za notranji 6-kotnik. s čepom, 6-kotnik: 5mm

Št. art.: 626070 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
944 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Dolžina krakov 28×80 mm
⌀ čepa 3 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom s čepom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626070 5
EAN/GTIN 4062406648336
Številka proizvajalca 626070 5

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno 6-kotno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost); na obeh koncih sta centrirna čepa, primerni za vijake po DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Podobni DIN 6911.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina nikljana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico