Ključ za notranji 6-kotnik. s čepom 12 mm

Št. art.: 626070 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 12 mm
Dolžina krakov 45×125 mm
⌀ čepa 7 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom s čepom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626070 12
EAN/GTIN 4062406648374

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno 6-kotno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost); na obeh koncih sta centrirna čepa, primerni za vijake po DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Podobni DIN 6911.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina nikljana.
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico