Ključ za notranji 6-kotnik. s čepom 4 mm

Št. art.: 626070 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Dolžina krakov 25×71 mm
⌀ čepa 2,5 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom s čepom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626070 4
EAN/GTIN 4062406648329
Številka proizvajalca 626070 4

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno 6-kotno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost); na obeh koncih sta centrirna čepa, primerni za vijake po DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Podobni DIN 6911.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina nikljana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico