Ključ za notranji 6-kotnik. s čepom 17 mm

Št. art.: 626070 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 17 mm
Dolžina krakov 60×160 mm
⌀ čepa 10 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom s čepom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626070 17
EAN/GTIN 4045197235862
Številka proizvajalca 626070 17

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno 6-kotno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost); na obeh koncih sta centrirna čepa, primerni za vijake po DIN 6912 (Ribe CS).

Standard:

Podobni DIN 6911.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, površina nikljana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico