{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2 mm | |
Dolžina krakov | 52 × 18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | nikljani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626037 2 | |
EAN/GTIN | 4045197912497 | |
Številka proizvajalca | 626037 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
6.397 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.518 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
0,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirane |
6-kotnik | 2 | 2 | 2 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Dolžina krakov | 52 × 18 | 52 × 18 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |