Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 32 mm

Št. art.: 626037 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 32 mm
    Dolžina krakov 347 × 157 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    Površina nikljani
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626037 32
    EAN/GTIN 4062406229542
    Številka proizvajalca 626037 32

    Opis

    Izvedba:

    Površina nikljana.
    Zakrivljeno steblo; po DIN 911 / DIN ISO 2936. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.

    Opomba:

    Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 626039 in art. 626042).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico