{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 367 TORX® HF | |
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina rezila | 300 mm | |
celotna dolžina | 405 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625590 TX30 | |
EAN/GTIN | 4013288138385 | |
Številka proizvajalca | 05028073001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Torx®, dolg s funkcijo držanja TX30
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
17,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 405 mm | 220 mm |
Oznaka proizvajalca | 367 TORX® HF | |
Dolžina rezila | 300 mm | 100 mm |
Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |