Izvijač za profil Torx®, dolg s funkcijo držanja TX27

Št. art.: 625590 TX27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX® HF
Profil Torx® TX27
Dolžina rezila 300 mm
celotna dolžina 405 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625590 TX27
EAN/GTIN 4013288138392
Številka proizvajalca 05028072001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so kemično nikljane. Konični profil Torx®-HF zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.