Izvijač za profil Torx®, dolg s funkcijo držanja, Profil Torx®: TX20

Št. art.: 625590 TX20
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX® HF
Profil Torx® TX20
Dolžina rezila 300 mm
celotna dolžina 398 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625590 TX20
EAN/GTIN 4013288138415
Številka proizvajalca 05028070001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so kemično nikljane. Konični profil Torx®-HF zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico