Izvijač za profil Torx®, dolg s funkcijo držanja TX25

Št. art.: 625590 TX25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX® HF
Profil Torx® TX25/89
Dolžina rezila 300 mm
celotna dolžina 405 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625590 TX25
EAN/GTIN 4013288138408
Številka proizvajalca 05028071001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so kemično nikljane. Konični profil Torx®-HF zanesljivo in trdno drži vse vijake Torx®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico