{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX7 | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 142 mm | |
Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino | |
Funkcija držanja | ne | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Konica | črna | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Izvrtina v profilu Torx® | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625332 TX7 | |
EAN/GTIN | 4067263012863 | |
Številka proizvajalca | 625332 TX7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač Torx® z dvokomponentnim ročajem Haptoprene TX7
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 142 | 147 |
Dolžina rezila | 60 | 60 |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Izvrtina v profilu Torx® | Da | |
Profil Torx® | TX7 | TX7 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |