Garnitura izvijačev Torx® z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 7

Št. art.: 625336 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.363 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 7
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Material Kromvanadijevo jeklo
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Zaščita pred kotaljenjem Ne
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Ne
Izvrtina v profilu Torx® Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625336 7
EAN/GTIN 4067263012993

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX30 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.

Prednosti:

Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli