Izvijač Torx® z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Profil Torx®: TX10

Št. art.: 625332 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.080 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX10
Dolžina rezila 70 mm
celotna dolžina 160 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Funkcija držanja ne
Material rezila Kromvanadijevo posebno jeklo
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina ponikljano in kromirano
Konica črna
Vrtljiva kapa Ne
Okrogla glava Ne
Izvrtina v profilu Torx® Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625332 TX10
EAN/GTIN 4067263012894
Številka proizvajalca 625332 TX10

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan močan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Od vel. TX30 s 6-kotnikom za pomoč s ključem.

Prednosti:

Zaradi izvrtine v profilu Torx® so primerni tudi za vijake z varnostnim zatičem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico