{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina rezila | 130 mm | |
celotna dolžina | 241 mm | |
Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino | |
Funkcija držanja | ne | |
Material rezila | Kromvanadijevo posebno jeklo | |
Material ročaja | Dvokomponentna prevleka Haptoprene | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Konica | črna | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Izvrtina v profilu Torx® | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625332 TX30 | |
EAN/GTIN | 4067263012979 | |
Številka proizvajalca | 625332 TX30 |