{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
celotna dolžina | 187 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | Haptoprene | |
Izvedba držala | okrogle | |
Površina | ponikljano in kromirano | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625152 TX30 | |
EAN/GTIN | 4067263012825 | |
Številka proizvajalca | 625152 TX30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Torx® z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene TX30
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Dolžina rezila | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Površina | ponikljano in kromirano | ||
Konica | črna | črna | črna |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |