{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX30 | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 232 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625231 TX30 | |
EAN/GTIN | 4045197950543 | |
Številka proizvajalca | 625231 TX30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, dolg, s T-ročajem TX30
po ponudbi
Na zalogi
581 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 232 | 132 | 187 |
Dolžina rezila | 200 | 100 | 125 |
Površina | ponikljano in kromirano | ||
Konica | črna | črna | črna |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |