{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX25 | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 225 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625231 TX25 | |
EAN/GTIN | 4045197950529 | |
Številka proizvajalca | 625231 TX25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, dolg, s T-ročajem TX25
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
588 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.163 kosov na zalogi
9,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 225 | 125 | 187 |
Dolžina rezila | 200 | 100 | 125 |
Konica | črna | črna | črna |
Material | Kromvanadijevo jeklo | ||
Profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |