{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX15 | |
Dolžina rezila | 200 mm | |
celotna dolžina | 225 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Konica | črna | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625231 TX15 | |
EAN/GTIN | 4045197950505 | |
Številka proizvajalca | 625231 TX15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za profil Torx®, dolg, s T-ročajem TX15
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Dolžina rezila | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Konica | črna | črna | črna |
Material ročaja | Haptoprene | ||
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |