{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX10 | |
Dolžina krakov | 124×22 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | kromirane | |
Konica | črna | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625037 TX10 | |
EAN/GTIN | 7610733281879 | |
Številka proizvajalca | PB 3411.10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kotni izvijač za Torx®, z narebričenjem, Profil Torx®: TX10
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
618 kosov na zalogi
3,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24.995 kosov na zalogi
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba držala | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene | zakrivljene |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | da | ne | ne |
Površina | kromirane | kromirane | pocinkano | fosfatirani |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 124×22 mm | 73×17 mm | 121×23 mm | 51×17 mm |
Profil Torx® | TX10 | TX10 | TX10 | TX10 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |