{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX6 | |
Dolžina krakov | 83×18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Izvedba držala | zakrivljene | |
Površina | kromirane | |
Konica | črna | |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 625037 TX6 | |
EAN/GTIN | 7610733281831 | |
Številka proizvajalca | PB 3411.6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni izvijač za Torx®, z narebričenjem, Profil Torx®: TX6
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.749 kosov na zalogi
2,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Okrogla glava na daljšem kraku | ne | ne | ne |
Površina | kromirane | pocinkano | fosfatirani |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 83×18 mm | 80×15 mm | 42×16 mm |
Profil Torx® | TX6 | TX6 | TX6 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |