Kotni izvijač za Torx®, z narebričenjem TX15

Št. art.: 625037 TX15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kotni izvijač Safety
Profil Torx® TX15
Dolžina krakov 139×24 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625037 TX15
EAN/GTIN 7610733281886
Številka proizvajalca PB 3411.15

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.

Prednosti:

Narebričenje v skladu s standardom ISO 13444, tip B, izboljšuje oprijemljivost v mokrem in naoljenem okolju in s tem povečuje varnost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico