Viličasti nasadni ključi 19 mm

Št. art.: 621500 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 19 mm
Dolžina ključa 251 mm
Širina čeljusti 41,6 mm
⌀ glave 25,8 mm
Višina zeva 8,5 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Gibljiva glava 180 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo, kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621500 19
EAN/GTIN 4045197480347

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, zeva v natančnih tolerancah sta enaka na obeh straneh ključa. Nasadni ključ je vrtljiv za 180°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico