Viličasti nasadni ključi, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 621500 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Dolžina ključa 178 mm
Širina čeljusti 20,7 mm
⌀ glave 14,8 mm
Višina zeva 6,6 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Gibljiva glava 180 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo, kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 621500 10
EAN/GTIN 4045197480224
Številka proizvajalca 621500 10
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, zeva v natančnih tolerancah sta enaka na obeh straneh ključa. Nasadni ključ je vrtljiv za 180°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico