{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13 mm | |
Dolžina ključa | 205 mm | |
Širina čeljusti | 28,5 mm | |
⌀ glave | 18,8 mm | |
Višina zeva | 7 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Gibljiva glava | 180 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621500 13 | |
EAN/GTIN | 4045197480286 | |
Številka proizvajalca | 621500 13 |