Viličasti nasadni ključi 17 mm

Št. art.: 621500 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 17 mm
Dolžina ključa 234 mm
Širina čeljusti 36,6 mm
⌀ glave 23,8 mm
Višina zeva 8 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Gibljiva glava 180 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo, kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621500 17
EAN/GTIN 4045197480330
Številka proizvajalca 621500 17

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, zeva v natančnih tolerancah sta enaka na obeh straneh ključa. Nasadni ključ je vrtljiv za 180°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico