{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 8 mm | |
Zev ključa 2 | 10 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 139 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 17,8 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 19,3 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 6,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 7,5 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619705 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197673329 | |
Številka proizvajalca | 619705 8X10 |