{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 7 mm | |
Zev ključa 2 | 8 mm | |
Dolžina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 12 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 14 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 7X8 | |
EAN/GTIN | 4062406220839 | |
Številka proizvajalca | 615600 7X8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 7X8 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.022 kosov na zalogi
8,70 €
5,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
378 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | mat kromirani | fosfatirani | kromiran |
Dolžina ključa L | 180 | 180 | 180 |
Zev ključa 1 | 7 | 7 | 7 |
Zev ključa 2 | 8 | 8 | 8 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 14 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |