{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 23 mm | |
Dolžina ključa L | 315 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 32 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 35 mm | |
Položaj obroča | 75 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Obroč globoko zavit | Da | |
odprti obroč | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615600 21X23 | |
EAN/GTIN | 4062406221010 | |
Številka proizvajalca | 615600 21X23 |