{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 11 mm | |
Dolžina ključa L | 200 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 18 mm | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615000 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754020829 | |
Številka proizvajalca | 41041011 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 10X11 mm
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.314 kosov na zalogi
4,04 €
2,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.597 kosov na zalogi
4,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
656 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 200 | 197 | 197 | 153 |
Zev ključa 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zev ključa 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 16 | 16 | 16 | 19,4 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 18 | 18 | 18 | 21,4 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |