Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 46X50 mm

Št. art.: 615000 46X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 46 mm
Zev ključa 2 50 mm
Dolžina ključa L 535 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 67 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 73 mm
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615000 46X50
EAN/GTIN 4018754021208
Številka proizvajalca 41044650

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive.

Prednosti:

Profil AS-Drive:
  • Ključ prime vijak na bokih.
  • Vogali vijakov se ne poškodujejo.
  • Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
  • Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Standard:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico