{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6001 Joker Switch | |
Zev ključa | 13 mm | |
Dolžina ključa L | 179 mm | |
Širina zeva b | 27,3 mm | |
Višina zeva h1 | 7 mm | |
Višina obroča h2 | 8,5 mm | |
⌀ obroča D | 26 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614875 13 | |
EAN/GTIN | 4013288184702 | |
Številka proizvajalca | 05020068001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 13mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
47,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.769 kosov na zalogi
13,95 €
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.510 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.712 kosov na zalogi
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.883 kosov na zalogi
11,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.082 kosov na zalogi
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.472 kosov na zalogi
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
Dolžina ključa L | 179 mm | 180 mm | 180 mm | 107 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm | 180 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični | metrični |
Širina zeva b | 27,3 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 29 mm |
Višina zeva h1 | 7 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |