{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6001 Joker Switch 4, garnitura 1 | |
Število ključev | 4 | |
Zev ključa | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Število zob | 80 | |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Pakiranje | Zložljiva torbica | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Omejilni nastavek na strani zeva | da | |
Držalna funkcija na strani zeva | da | |
z vrtljivo glavo | ne | |
Raglja, dvosmerna | da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614885 4 | |
EAN/GTIN | 4013288184139 | |
Številka proizvajalca | 05020090001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno, Število ključev: 4
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
62,40 €
35,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
337 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 4 | 4 | 4 |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani |
Raglja, dvosmerna | da | ne | |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |