{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6001 Joker Switch | |
Zev ključa | 10 mm | |
Dolžina ključa L | 144 mm | |
Širina zeva b | 20,3 mm | |
Višina zeva h1 | 5,5 mm | |
Višina obroča h2 | 7 mm | |
⌀ obroča D | 18 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614875 10 | |
EAN/GTIN | 4013288183903 | |
Številka proizvajalca | 05020065001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6001 Switch. dvosmerno, 15° zakrivljeno, Zev ključa: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.733 kosov na zalogi
12,70 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.814 kosov na zalogi
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.813 kosov na zalogi
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.231 kosov na zalogi
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.746 kosov na zalogi
15,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.931 kosov na zalogi
13,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 4,5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj | 5 stopinj |
Površina | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | mat kromirani | kromirani |
⌀ obroča D | 18 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,9 mm | 20,9 mm | 20,8 mm |
Dolžina ključa L | 144 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm | 153 mm | 153 mm | 160 mm |
Zev ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Krom-molibdenovo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Širina zeva b | 20,3 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 22 mm |